Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel, 3L, 75 Stück, transparent PAPSTAR 14158


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gefrierbeutel, 3L, 75 Stück, transparent PAPSTAR 14158
Gefrierbeutel, 3L, 75 Stück, transparent PAPSTAR 14158
Gefrierbeutel, 3L, 75 Stück, transparent PAPSTAR 14158
Gefrierbeutel, 3L, 75 Stück, transparent PAPSTAR 14158
Gefrierbeutel, 3L, 75 Stück, transparent PAPSTAR 14158
Artikel-Nr.:
     639-218647
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14158
EAN/GTIN:
     4002911141588
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
75 Gefrierbeutel, LLDPE 3 l 32 cm x 25 cm transparent in Faltschachtel. Mit praktischen Beschriftungsfeld und Verschlussclipsen.
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25
Höhe [cm]:
32
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel, 3L, 75, Stück, transparent, PAPSTAR, 14158
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,76*
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,99*
€ 2,76*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 4,00*
2 Tage
239
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,61*
€ 4,33*
Lager 639
239
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 4,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,20*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,03*
Ähnlich
J. & J.
16030
ab € 35,57*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,24*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.