Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mal- und Zeichenblock , A3, 80g/m², 20 Blatt PVP 2220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mal- und Zeichenblock , A3, 80g/m², 20 Blatt PVP 2220
Mal- und Zeichenblock , A3, 80g/m², 20 Blatt PVP 2220
Artikel-Nr.:
     639-221792
Hersteller:
     PVP Penig
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     4019333022203
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Dieser Block enthält 20 Blätter hochwertiges Papier im A3-Format, mit einer Grammatur von 80g. Ideal für Skizzen, Zeichnungen und Malereien aller Art. Breite Seite verleimt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a3 80 g, malblock a3, malblock, Mal-, und, A3, 80g/m², 20, Blatt, PVP, 2220
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,7412*
€ 26,8312*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 20,7208*
€ 29,3608*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,3608*
€ 34,93935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,1208*
€ 34,65375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,9308*
€ 33,23765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,7808*
€ 31,86915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,2808*
€ 31,27415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,7208*
€ 24,65775
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,03604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.