Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Type 80AS, 40cm, gelb STABILA 1719163


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage Type 80AS, 40cm, gelb STABILA 1719163
Wasserwaage Type 80AS, 40cm, gelb STABILA 1719163
Artikel-Nr.:
     639-248247
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     1719163
EAN/GTIN:
     4005069191634
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Verstärktes Aluminium-Rechteckprofil; integrierte Rutsch-Stopper für einen festen Sitz beim Anzeichnen; STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit ¿ hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas; zwei Messflächen ¿ präzises Messen in allen Positionen; beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen
Weitere Informationen:
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Breite:
26
Länge:
40
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 20,62*
1
€ 4,00*
ab € 16,99*
€ 20,80*
2 Tage
90
1
€ 5,45*
ab € 17,56*
€ 21,56*
8 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 22,06*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 29,60*
€ 35,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.