Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel QuickSnap, 1L, 20 Stück, transparent PAPSTAR 14193


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefrierbeutel QuickSnap, 1L, 20 Stück, transparent PAPSTAR 14193
Gefrierbeutel QuickSnap, 1L, 20 Stück, transparent PAPSTAR 14193
Gefrierbeutel QuickSnap, 1L, 20 Stück, transparent PAPSTAR 14193
Artikel-Nr.:
     639-248610
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14193
EAN/GTIN:
     4002911141939
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
QuickSnap Gefrierbeutel in Faltschachtel. Wiederverschließbarer Gefrierbeutel mit Beschriftungsfeldern in weiß. Farbe: Transparent. Stärke: 45 mym. Füllinhalt: 1 l. Abmessungen: 20 x 18 cm. Material: LLDPE-Folie. Faltschachtel: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
18
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 1l, gefrierbeutel, QuickSnap, 1L, 20, Stück, transparent, PAPSTAR, 14193
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,29*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,90*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,60*
11 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,10*
Lager 639
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14194
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.