Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher weiß, 0,32l Form 98 SCHÖNWALD 501237


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffeebecher weiß, 0,32l Form 98 SCHÖNWALD 501237
Kaffeebecher weiß, 0,32l Form 98 SCHÖNWALD 501237
Artikel-Nr.:
     639-248633
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     501237
EAN/GTIN:
     4018082001903
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Die legendäre Hotelporzellanserie Schönwald 98 besticht durch ihren ebenso schlichten wie genialen Entwurf und ist seit dem Jahr 1936 ein Inbegriff von zeitlosem Stil. Die Porzellanserie 98 von Schönwald stellt eine perfekte Verbindung von formaler Schönheit und Zweckmäßigkeit dar, d.h. eine ästhetische und zugleich handliche sowie praktische Form. Das Hotelgeschirr Schönwald 98 ist und bleibt der Ursprung der Designkompetenz von Schönwald im Bereich des Gastronomieporzellans. Das umfangreiche Teilesortiment sorgt für puren Kaffee- oder Teegenuß. Die vielen zeitlos schönen Tellern, Platten, Schalen und Schüsseln eröffnen fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Das Porzellan Schönwald 98 weist eine hohe Kantenschlagfestigkeit und Härte auf. Neben einer widerstandsfähigen Glasur, ist Schönwald 98 selbstverständlich spülmaschinen- und mikrowellenfest. Aufgrund des großen Teilesortimentes und einem guten Preis-/ Leistungsverhältnis, empfehlen wir das Hotelgeschirr 98 von Schönwald insbesondere für Bistros, Konditoreien, Cafés und Unternehmen! Kaffeebecher Schönwald Serie "Form 98" Gewicht: 295g Inhalt: 320ml Durchmesser: 88mm Höhe: 86mm
Weitere Informationen:
Breite:
88
Farbe:
weiß
Höhe:
86
Rauminhalt:
0.32
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, kaffee pott, weiß, 0, 32l, Form, 98, SCHÖNWALD, 501237
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,737*
€ 11,667*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 43,08384*
€ 56,8638*
Lager 639
9
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,64198*
€ 62,532*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,86002*
€ 63,17004*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,532*
€ 74,41308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,94196*
€ 73,71093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,78196*
€ 71,14053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,692*
€ 69,84348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,93196*
€ 67,74903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,64198*
€ 56,69396
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,94033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.