Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayschutzfolie Second Glass für Samsung Galaxy Xcover4 transparent 4SMARTS 165038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Displayschutzfolie Second Glass für Samsung Galaxy Xcover4 transparent 4SMARTS 165038
Displayschutzfolie Second Glass für Samsung Galaxy Xcover4 transparent 4SMARTS 165038
Displayschutzfolie Second Glass für Samsung Galaxy Xcover4 transparent 4SMARTS 165038
Displayschutzfolie Second Glass für Samsung Galaxy Xcover4 transparent 4SMARTS 165038
Artikel-Nr.:
     639-248689
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     165038
EAN/GTIN:
     4250774924606
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Displayschutz aus ultra gehärtetem Glas (9H, 0,3mm dünn) schützt das Smartphone-Display zuverlässig vor Kratzern und absorbiert Stöße. Der 4smarts Second Glass Displayschutz liegt passgenau und kaum spürbar wie eine schützende Haut auf dem Smartphone-Display. In der japanischen Fabrikationsstätte werden die Gläser in einem aufwändigen Produktionsprozess hergestellt: Durch eine thermische Verspannung erfolgt ein Innenspannungswechsel, der die Biegefestigkeit und Härte massiv erhöht.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Breite:
95
Farbe:
glasklar
Fenster vorhanden:
true
Höhe:
0.4
Produktverwendung:
Samsung Galaxy Xcover 4
Tiefe:
200
Werkstoff:
Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 6,96*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,87*
€ 7,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.