| |
|
| Artikel-Nr.: 639-256887 Herst.-Nr.: 30005390 EAN/GTIN: 4045348942472 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 80 g/m². Packung mit 1.000 Stück. Weitere Informationen: | | Breite: | 220 | Farbe: | weiß | Fenster vorhanden: | true | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Format des Umschlages: | Kompakt/Kuvertier | Höhe: | 110 | Innendruck vorhanden: | true | Seidenfutter vorhanden: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang mit fenster, DIN, lang, mit, Fenster, Selbstklebung, 80g/m², weiß, 1000, Stück, MAILMEDIA, 30005390 |
| | |
| |