Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktragetasche Herzchen, 23x19x10,2cm, hellbraun 22405 TM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktragetasche Herzchen, 23x19x10,2cm, hellbraun 22405 TM
Geschenktragetasche Herzchen, 23x19x10,2cm, hellbraun 22405 TM
Artikel-Nr.:
     639-268939405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22405 TM
EAN/GTIN:
     8590838195679
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
matt
Weitere Informationen:
Boden vorhanden:
true
Breite:
230
Farbe:
bunt
Griff vorhanden:
true
Höhe:
190
Tiefe:
102
Typbezeichnung des Motivs:
Herzchen hellbraun
Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Geschenktragetasche, Herzchen, 23x19x10, 2cm, hellbraun, 22405, TM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1 Tag
55
5
€ 5,49*
€ 2,06*
Lager 639
55
5
€ 4,99*
€ 2,15*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.