| |
|
| Artikel-Nr.: 690-268939405 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 22405 TM EAN/GTIN: 8590838195679 |
| |
|
| | |
| matt Weitere Informationen: | | Serie: | Herzchen | Anlass: | Liebe | Farbe: | hellbraun | Breite: | 19 cm | Höhe: | 13 cm | Tiefe: | 10,5 cm | Auführung des Tragegriff: | gedrehte Korden mit Anhänger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,34875* | € 9,11875* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,6899* | € 9,5499* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,26975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|