Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ocker FOLIA 6117E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ocker FOLIA 6117E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ocker FOLIA 6117E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ocker FOLIA 6117E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ocker FOLIA 6117E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ocker FOLIA 6117E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ocker FOLIA 6117E
Artikel-Nr.:
     639-272061 17
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6117E
EAN/GTIN:
     4001868061178
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
ocker
Flächenmasse des Papiers:
300
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, fotokarton 300g, fotokarton, 61-17, FOTO A2 ROT, BGM6117, 6117, 108905, F15, 5266882214, 2500679, FOTOKARTON BRINGMANN, FOTOKARTON 50X70, 27206117
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
420
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,94*
1 Tag
420
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,58514*
€ 0,94514*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,17*
€ 6,62*
2 Tage
136
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,87*
€ 7,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,30*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
6155E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6100E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,122*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6165
ab € 9,32*
Sonstiges
Folia
6166
ab € 11,06*
Sonstiges
Folia
6161
ab € 11,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.