Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau LEITZ 4190-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau LEITZ 4190-00-35
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau LEITZ 4190-00-35
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau LEITZ 4190-00-35
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, blau LEITZ 4190-00-35
Artikel-Nr.:
     639-305143001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4190-00-35
EAN/GTIN:
     4002432308460
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Leitz Einhängehefter Universal mit transparentem Vorderdeckel, farbiger Rückdeckel. Mit zwei kurzen Beschriftungsfenstern. Lochung im Rückenfalz zum Einhängen in Ordner. Einschubkanal für Hängeschiene. Kunststoff-Heftmechanik auf beweglichem Heftfalz. Aus PVC-Folie (RC). Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
true
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Breite:
252
Farbe:
blau
Höhe:
315
Tiefe:
2
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
250
Weitere Suchbegriffe: Einhak-Hefter, Einhakhefter, Schlitz-Hefter, Schlitzhefter, Einhänge-Sichthefter, Einhänge-Hefter, Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Hänge-Hefter, Hängehefter, Leitz-Ordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Standard-Ordner, Standardordner, leitz schnellhefter a4 pvc blau, angebotshefter, angebotshefter blau, Abheftstreifen, Aktendulli, Einhänge-Heftstreifen, Einhängeheftstreifen, Hefter, Heftzunge, Leitz, Plastik-Hefter, Plastikhefter, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Klemmhefter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 4,06*
2 Tage
294
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 4,19*
2 Tage
620
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,10*
€ 4,25*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 4,32*
Lager 639
620
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,5498*
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.