Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, grün LEITZ 4190-00-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, grün LEITZ 4190-00-55
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, grün LEITZ 4190-00-55
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, grün LEITZ 4190-00-55
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, grün LEITZ 4190-00-55
Artikel-Nr.:
     639-305143011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4190-00-55
EAN/GTIN:
     4002432308477
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Einhängehefter Universal mit transparentem Vorderdeckel, farbiger Rückdeckel. Mit zwei kurzen Beschriftungsfenstern. Lochung im Rückenfalz zum Einhängen in Ordner. Einschubkanal für Hängeschiene. Kunststoff-Heftmechanik auf beweglichem Heftfalz. Aus PVC-Folie (RC). Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
true
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Breite:
252
Farbe:
grün
Höhe:
315
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Einhänge-Sichthefter, Einhänge-Hefter, Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Hänge-Hefter, Hängehefter, Leitz-Ordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Standard-Ordner, Standardordner, schnellhefter plastik a4, standard ordner, einhängehefter pvc, Abheftstreifen, Aktendulli, Einhänge-Heftstreifen, Einhängeheftstreifen, Hefter, Heftzunge, Leitz, Plastik-Hefter, Plastikhefter, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Klemmhefter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,09*
€ 4,24*
1
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 4,26*
11 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 4,33*
3 Tage
390
1
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 4,33*
Lager 639
390
1
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,5598*
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.