Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Ösenhefter
>
Einhänge-Sichthefter
>
Artikel
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, rot LEITZ 4190-00-25
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-305143015
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
4190-00-25
EAN/GTIN:
4002432308453
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Einhängehefter Universal mit transparentem Vorderdeckel, farbiger Rückdeckel. Mit zwei kurzen Beschriftungsfenstern. Lochung im Rückenfalz zum Einhängen in Ordner. Einschubkanal für Hängeschiene. Kunststoff-Heftmechanik auf beweglichem Heftfalz. Aus PVC-Folie (RC). Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
true
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Breite:
252
Farbe:
rot
Höhe:
315
Tiefe:
2
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
250
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Hängemappen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Einhänge-Sichthefter
,
Einhänge-Hefter
,
Einhängehefter
,
Ösen-Hefter
,
Ösenhefter
,
Hänge-Hefter
,
Hängehefter
,
Leitz-Ordner
,
Schnell-Hefter
,
Schnellhefter
,
Klarsichthefter
,
Sicht-Hefter
,
Sichthefter
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz a4 plastik schnellhefter rot
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
,
Abheftstreifen
,
Aktendulli
,
Einhänge-Heftstreifen
,
Einhängeheftstreifen
,
Hefter
,
Heftzunge
,
Leitz
,
Plastik-Hefter
,
Plastikhefter
,
Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen
,
Selbstklebe-Heftstreifen
,
Klemmhefter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
87
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 4,26*
Lager 467
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 4,27*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 4,32*
Lager 690
2 Tage
72
1
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 4,33*
Lager 639
1 Tag
72
1
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 4,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hängeschiene SERIE 18, A4, Metall, kunststoffumsinterte Hängenasen
Leitz
61010000
ab € 0,5498*
Zubehör
Leitz Hängeschiene SERIE 18 61010000 A4 Metall 100 St./Pack.
Leitz
61010000
ab € 56,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen