Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner A3 quer
>
Artikel
Ordner Hartpappe, ohne Schlitze, A3 quer, 73 mm, schwarz CENTRA 210116
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
ESG Score
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-306022023
Hersteller:
Centra
Herst.-Nr.:
210116
EAN/GTIN:
3034152101169
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Hartpappe, mit Hebelmechnik. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband Hartpappe (RC). Format: für A3 quer, 318 x 485 mm, Rückenbreite: 73 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
75
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A3
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Aktenordner A3 quer
,
Standardordner A3 quer
,
centra aktenordner schwarz
,
akten ordner
,
akten-ordner a3 quer
,
Bankordner
,
Centra
,
Doppel-Farbordner
,
Doppelordner
,
Farb-Doppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe-Doppelordner
,
Hartpappe-Ordner
,
Hartpappeordner
,
Hebelordner
,
Kunststoff-Doppelordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Motiv-Glanzfolie-Ordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papp-Doppelordner
,
Papp-Ordner
,
Pappordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Ringordner
,
Schlitz-Doppelordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
89
€ 5,87*
ab € 7,62*
€ 11,54*
Lager 690
2 Tage
89
€ 5,49*
ab € 8,04*
€ 12,09*
Lager 639
2 Tage
89
€ 4,99*
ab € 8,09*
€ 12,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, für breite Ordner (kurz)
Herma
10141
ab € 18,50*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, blau, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, grün, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, rot, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Herma
4284
ab € 16,28*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, ablösbar, 100 Stück, weiß
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, weiss
Centra
521114
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen