Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Active WOW, 2 Blatt, blau LEITZ 1728-60-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau LEITZ 1728-60-36
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau LEITZ 1728-60-36
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau LEITZ 1728-60-36
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau LEITZ 1728-60-36
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau LEITZ 1728-60-36
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau LEITZ 1728-60-36
Artikel-Nr.:
     639-308148001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1728-60-36
EAN/GTIN:
     4002432396566
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher leitz
taschen locher
Leitz Locher Active WOW. Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher. Für alle Ordner und Ringbücher. Mit robustem Kunststoff-Tip. Mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers. Die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück. Stanzleistung/Blatt: 0,2 mm/2. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
false
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
blau
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
2
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.2
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: 1710003025, Blocklocher, Bürolocher, Doppellocher, Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Leitz, Locher, Minilocher, Niederhalter, Ordnerlocher, Ordnerzubehör, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Tippklemmer, Vierfachlocher, WOW, lochen, Aktenlocher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 4,78*
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 4,85*
Lager 639
21
€ 4,99*
ab € 2,90*
€ 5,01*
1 Tag
21
€ 5,49*
ab € 3,36*
€ 5,78*
8 Tage
28
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,11*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,53*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 10,27*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,36*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,94*
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
50081036
ab € 7,24*
Ähnlich
Leitz
50082036
ab € 9,84*
Ähnlich
Leitz
55311036
ab € 12,05*
Ähnlich
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Ähnlich
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Ähnlich
Leitz
17286099
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.