Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, blau LEITZ 5532-00-35
Artikel-Nr.:
     639-308199001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5532-00-35
EAN/GTIN:
     4002432399734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Leitz Elektrisches Heftgerät NeXXt, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung, Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 1000 Heftklammern 5568. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art der Stromversorgung:
Netzadapter
Ausführung der Heftungsart:
fest
Farbe:
blau
Heftleistung:
10
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
false
Typbezeichnung der Heftklammern:
e1
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, leitz batteriehefter, elektro hefter, 1720003940, 10558638, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, elektrisch, kraftsparend, mühelos, Heftapparate, Klammernmaschinen, Elektrische Hefter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 36,45*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 26,93*
€ 36,46*
13 Tage
5
€ 5,87*
ab € 27,21*
€ 37,08*
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 37,08*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,73*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.