Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5532-00-95
Artikel-Nr.:
     639-308199023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5532-00-95
EAN/GTIN:
     4002432399727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Leitz Elektrisches Heftgerät NeXXt, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung, Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 1000 Heftklammern 5568. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Stromversorgung:
Netzadapter
Ausführung der Heftungsart:
fest
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
10
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
false
Typbezeichnung der Heftklammern:
e1
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, elektrohefter leitz schwarz, leitz batteriehefter, elektro hefter, 1720003946, 10558639, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, elektrisch, kraftsparend, mühelos, Heftapparate, Klammernmaschinen, Elektrische Hefter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 27,04*
€ 36,34*
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 27,08*
€ 36,36*
13 Tage
6
€ 5,87*
ab € 27,47*
€ 36,76*
€ 4,00*
ab € 27,30*
€ 36,76*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,59*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.