Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Elektrisches Heftgerät NeXXt, 20 Blatt, perlweiß LEITZ 5533-10-01
Artikel-Nr.:
     639-308200000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5533-10-01
EAN/GTIN:
     4002432399109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Leitz Grosses elektrisches Heftgerät NeXXt, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung, Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 200 x Heftklammern 5569. Heftleistung: 2 mm/20 Blatt. Heftklammern: 150 x e2. Einlegetiefe: 10-20 mm variabel. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: perlweiß.
Weitere Informationen:
Art der Stromversorgung:
Netzadapter
Ausführung der Heftungsart:
fest
Farbe:
perlweiß
Heftleistung:
20
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
false
Typbezeichnung der Heftklammern:
e2
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, nexxt elektrohefter 20 blatt, leitz batteriehefter, elektro hefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, Flachheftgerät, Hefter, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, elektrisch, kraftsparend, mühelos, Heftapparate, Klammernmaschinen, Elektrische Hefter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 66,61*
€ 88,67*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 67,70*
€ 89,99*
€ 5,50*
ab € 65,49*
€ 89,99*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 93,10*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 71,47*
€ 95,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.