Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, schwarz LEITZ 1106-00-95
Artikel-Nr.:
     639-308336623
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1106-00-95
EAN/GTIN:
     4002432120505
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze. Ohne Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
312
Breite des Rückens:
80
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, leitz kunststoffordner, standard ordner, briefordner a4, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappeordner, HebelordnerHartpappe-Ordner, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Doppelordner, Polyfoam, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, WOW, mobil, runder Rücken, Buchstabenregister, Kunstoffregister, Ordnerregister, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen, Blankoregister
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
311
1
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 6,75*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 7,38*
1
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 7,38*
1
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 7,50*
Lager 639
311
1
€ 4,99*
ab € 7,46*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,52*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,91*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,83*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,62*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,44*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,91*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,25*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,96*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.