Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, schwarz LEITZ 5566-10-95
Artikel-Nr.:
     639-308586623
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5566-10-95
EAN/GTIN:
     4002432122349
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Leitz Elektrisches Heftgerät WOW. Mit Springfachmechanik. Für geschlossene Heftung. Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
4
Art der Stromversorgung:
Batterie
Ausführung der Heftungsart:
fest
Batterien im Lieferumfang enthalten:
false
Benennung der Batterie:
AAA
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
10
Typbezeichnung der Heftklammern:
e1
Werkstoff:
Metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, elektrohefter leitz schwarz, leitz batteriehefter, elektro hefter, Aktenhefter, Batterie, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Elektrischer Tacker, Elektrisches Heftgerät, Elektro Heftgerät, Elektro Tacker, Flachhefter, FlachheftgerätLeitz, Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarm-Tacker, Leitz, Mini Heftgerät, Mini Tacker, Miniheftgerät, Minitacker, NeXXt, Tacker, WOW, elektrisch, heften, kraftsparend, mobil, mühelos, tragbar, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Ablagekörbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 24,27*
€ 33,10*
13 Tage
8
€ 5,87*
ab € 24,19*
€ 33,11*
2 Tage
23
€ 2,90*
ab € 24,21*
€ 33,21*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 24,79*
€ 34,00*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 25,81*
€ 35,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,56*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,83*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,02*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,73*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,13*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 10,58*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,78*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,89*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.