| |
|
| Artikel-Nr.: 639-322025 Herst.-Nr.: 8005076-00 EAN/GTIN: 9003106075072 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende, langlebige Polypropylen-Folie in Materialstärke 50 mµ. Das „Easy-Peel-System“ erlaubt ein noch einfacheres Abziehen von der Rückseite. Kurzfristig repositionierbar und besonders reißfest. Trägerpapier mit aufgedruckten Gitternetzlinien zum einfachen Zuschneiden. Umweltfreundlich, da 100% recycelbar. Bisphenol A-frei. Acrylkleber ungiftig, geruchsneutral, permanent. Ideal zum Einbinden von Büchern und zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern, etc. Farbe: transparent. Dimension: 45 cm x 5 m Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 45 | Farbe: | transparent | Länge [cm]: | 500 | selbstklebend: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,29* | € 3,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,38* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|