| |
|
| Artikel-Nr.: 639-326188021 Herst.-Nr.: 3737001F-23 EAN/GTIN: 9003106700912 |
| |
|
| | |
| Ringmappe mit Polypropylen (PP)-Bezug – strapazierfähig und leicht abwischbar. Papier-Innenspielgel lichtgrau. Passend für Klarsichthüllen und Register. 4 Ringe mit 30 mm Ringinnendurchmesser. Format: A4. Farbe: violett Weitere Informationen: | | Einstecktasche vorhanden: | false | Farbe: | violett | Material der Kaschierung außen: | Polypropylen | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch, Ringmappe, A4, 4-Ring, 30mm, violett, DONAU, 3737001F-23 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,22* | € 3,97* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,29* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|