| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330187 Herst.-Nr.: 7831001-99 EAN/GTIN: 9004546394587 |
| |
|
| | |
| In praktischer Kunststoff-Entnahmedose. Ausführung: Büroklammern 28 mm, Metall mit Kunststoff überzogen, 150 Stück sortiert in den Farben pink, rot, hellblau, weiß, gelb, grün. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Länge: | 28 | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer 28mm, akten klammer, Büroklammern, Briefklammern, 26 mm, 150 Stück, 7831001-99, lackiert, farbig sortiert, Dose, paperclip |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,58* | € 2,98* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,78* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|