| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330188 Herst.-Nr.: 7832001-99 EAN/GTIN: 9004546394600 |
| |
|
| | |
| In praktischer Kunststoff-Entnahmedose. Ausführung: Reißnägel in Standardqualität mit PVC Cellokappe, 10 mm Durchmesser, 7 mm Länge, 300 Stück sortiert in den Farben weiß, gelb, rot, grün, blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Werkstoff: | PVC | überkapselt: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Reissnägel, Reißnägel, Donau, 7832001-99, 300 Stück, Dose, thumbtacks |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,19* | € 3,93* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,59* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1 Stück (ab € 2,59* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|