Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner, A5 hoch, 80mm, schwarz FALKEN 11285616


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner, A5 hoch, 80mm, schwarz FALKEN 11285616
Ordner, A5 hoch, 80mm, schwarz FALKEN 11285616
Ordner, A5 hoch, 80mm, schwarz FALKEN 11285616
Ordner, A5 hoch, 80mm, schwarz FALKEN 11285616
Ordner, A5 hoch, 80mm, schwarz FALKEN 11285616
Ordner, A5 hoch, 80mm, schwarz FALKEN 11285616
Ordner, A5 hoch, 80mm, schwarz FALKEN 11285616
Artikel-Nr.:
     639-331024023
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285616
EAN/GTIN:
     4014481085186
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
PP-Ordner A5 hoch, Rücken 80mm Kunststoff-Ordner, mit Wechselfenster, Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie, grauer Innenspiegel, Qualitätshebelmechanik mit F unktionsgarantie, Rückenbreite 80 mm, FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Hebelmechnik
Breite:
215
Breite des Rückens:
80
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
230
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Material der Kaschierung innen:
grauer Innenspiegel
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 2,81*
1 Tag
68
1
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 2,89*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,89*
€ 3,03*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,21*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.