Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Pastell, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert FALKEN 15062486


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Pastell, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert FALKEN 15062486
Ringbuch Pastell, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert FALKEN 15062486
Ringbuch Pastell, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert FALKEN 15062486
Ringbuch Pastell, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert FALKEN 15062486
Artikel-Nr.:
     639-331042099
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062486
EAN/GTIN:
     4014481222390
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch A4, 2-Ring D-Mechanik, Füllhöhe 25 mm, glanzkaschierter Papierbezug auf der Außenseite, stabiler Pappkern, schwarzer Papier-Innenspiegel, zur Ablage von bis zu 250 Blatt, FSC zertifiziert PastellColor farbig sortiert,6 Farben: Flamingo-Pink (Art. 15062420), Flieder-Lila (Art. 15062440), Pfirsich-Orange (Art. 15062462), Vanille-Gelb (Art. 15062480), Minz-Grün (Art. 15062482), Himmel-Blau (Art. 15062484)
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
275
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
sortiert
Höhe:
315
Material der Kaschierung außen:
glanzkaschierter Karton
Material der Kaschierung innen:
schwarzes Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, Pastell, A4, 2-Ring, 25mm, sortiert, FALKEN, 15062486
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,44*
2 Tage
30
10
€ 5,49*
ab € 1,90*
€ 2,67*
Lager 639
30
10
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 3,69*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,504*
€ 3,851*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.