Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-331089023 Herst.-Nr.: 11285558 EAN/GTIN: 4014481084905 |
| |
|
| | |
| Farb-Schlitzordner, strapazierfähig und wischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar), mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in leuchtenden Farben, FSC® zertifiziert Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | Qualitätshebelmechanik | Breite: | 291 | Breite des Rückens: | 80 | Farbe: | schwarz | Griffloch vorhanden: | true | Höhe: | 324 | Kantenschutz vorhanden: | true | Material der Kaschierung außen: | Kraftpapier | Material der Kaschierung innen: | Kraftpapier | Schlitze vorhanden: | true | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kraftpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, falken aktenordner a4 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Hartpappe-Ordner, Ordner, Recycling-Ordner |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,91* | € 2,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,89* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,03* | € 2,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,03* | € 2,13* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,85* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|