Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PURE Raw, A4, 80mm, grau FALKEN 22001576000F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner PURE Raw, A4, 80mm, grau FALKEN 22001576000F
Ordner PURE Raw, A4, 80mm, grau FALKEN 22001576000F
Ordner PURE Raw, A4, 80mm, grau FALKEN 22001576000F
Ordner PURE Raw, A4, 80mm, grau FALKEN 22001576000F
Ordner PURE Raw, A4, 80mm, grau FALKEN 22001576000F
Ordner PURE Raw, A4, 80mm, grau FALKEN 22001576000F
Ordner PURE Raw, A4, 80mm, grau FALKEN 22001576000F
Artikel-Nr.:
     639-331104010
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001576000F
EAN/GTIN:
     4014481243623
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Original Falken Vegan-Ordner Pure Raw. Materialstärke: 2,5 mm. Rücken: 8 cm breit. DIN A4. Größe HxT: 318 x 285 mm. Gewicht: 448 g. Mit 2 Ringe, Hebelmechanik und Griffloch. Kapazität: 600 Blatt. Puristisch umweltfreundlich. Farbe: Grau naturbelassen. Made in Germany. FSC zertifiziert. Umweltzeichen Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
318
Breite des Rückens:
80
Farbe:
grau
Farbe des Rückens:
grau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
285
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner grau a4 80mm falken, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, PURE, Raw, A4, 80mm, grau, FALKEN, 22001576000F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 2,63*
Lager 639
47
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 2,90*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.