Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-400020000 Herst.-Nr.: SN127049 EAN/GTIN: 4004675009425 |
| |
|
| | |
| Lackmarker Maxx 270. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Farbe des Schaftes: | tiefblau/weiß | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | weiß | Strichstärke: | 1,0 - 3,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, lackmarker weiß, holzmarker, LACKMARKER, 13412988, LACKMALER, Marker, Schneider, Geotec, 270, weiß, VPE 10 Stück, 310776, 310180 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,54* | € 2,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,61* | € 2,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 3,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,72* | € 3,05* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,27* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|