Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Innendruck, C5, 100g/m², Haftklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30015980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche mit Innendruck, C5, 100g/m², Haftklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30015980
Versandtasche mit Innendruck, C5, 100g/m², Haftklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30015980
Versandtasche mit Innendruck, C5, 100g/m², Haftklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30015980
Versandtasche mit Innendruck, C5, 100g/m², Haftklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30015980
Artikel-Nr.:
     639-430697
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30015980
EAN/GTIN:
     4003928257101
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format: C5. Größe: 229 x 162 mm. Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 100 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
162
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c5 weiß, briefumschlag c5, briefhülle c5, 257100, 30005114, 30015980, ELEPA, VERSANDTASCHE, BRIEFHÜLLE, 42712524, Fenstertaschen, Kuverts, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
€ 5,99*
ab € 16,39*
€ 23,16*
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,62*
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 24,62*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 26,70*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 26,73*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia
30015978
ab € 17,39*
Ähnlich
MAILmedia
30025136
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.