Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel, 100x245x40mm, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30001254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbeutel, 100x245x40mm, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30001254
Musterbeutel, 100x245x40mm, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30001254
Musterbeutel, 100x245x40mm, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30001254
Artikel-Nr.:
     639-430716
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001254
EAN/GTIN:
     4003928401054
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Musterbeutel Größe 245 x 100 x 40 mm. 2 x gerillt, 3 x gelocht. Natron braun. Papiergewicht: 120 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
245
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
120
Format des Umschlages:
245 x 100 x 40 mm
Höhe:
100
Verschlusstechnik:
Lochung für Klammer
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kraftpapier, Musterbeutel, Musterfaltenbeutel, Mustersack, Warenprobesack, briefumschläge farbig, 90712536, 401057, 30001254, ELEPA, MUSTERBEUTEL, Umschläge, Versandtaschen, Kuverts
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,18*
€ 24,99*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,47*
€ 25,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,42*
€ 28,44*
Lager 639
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,02*
€ 30,86*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30001258
ab € 29,01*
Sonstiges
MAILmedia
30001256
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.