Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051789
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051789
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051789
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051789
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051789
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051789
Artikel-Nr.:
     639-430847
Hersteller:
     PROFESSIONAL
Herst.-Nr.:
     30051789
EAN/GTIN:
     4003928014889
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Professional. Verschlusstechnik mit ultra-starker Klebkraft. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 225 x 112 mm. Farbe: weiß. Ausführung: Revelope®, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: FSC®-zertifiziertes Papier, 90 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: Packung mit 100 Umschlägen. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Breite:
225
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
90
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
112
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 8,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,53*
€ 11,89*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 11,89*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,21*
€ 11,93*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,51*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051774
ab € 2,69*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 5,85*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,53*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051798
ab € 18,80*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051816
ab € 7,39*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051817
ab € 7,09*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30053105
ab € 0,05204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.