Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit SCHNEIDER 143812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit SCHNEIDER 143812
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit SCHNEIDER 143812
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit SCHNEIDER 143812
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit SCHNEIDER 143812
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit SCHNEIDER 143812
Artikel-Nr.:
     639-467155038
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     143812
EAN/GTIN:
     4004675157775
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Schreibgeräteset Callissima. 3 Schreibgeräte. Ausführung des Inhalts mit Packung: Geschenkbox mit 1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 1x 6er Schachtel Tintenpatronen Ice Blue. Typbezeichnung der Schreibgeräte: Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Beschreibung der Besonderheiten: Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: anthrazit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibgeräte:
1
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
1,1/1,5/1,8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 11,34*
€ 16,98*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 12,15*
€ 18,04*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 12,58*
€ 18,60*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.