Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Aquarellfarbstift Goldfaber Aqua, 12 Stück, sortiert FABER CASTELL 114612
Artikel-Nr.:
     639-505443
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114612
EAN/GTIN:
     4005401146124
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Die Goldfaber Aqua Aquarellstifte werden mit einer neuen, innovativen Produktionstechnik gefertigt. Mit einem nassen Pinsel kann man verblüffende Aquarelleffekte in ein mit Goldfaber Aqua entworfenes Motiv oder Muster zaubern. Mit den Stiften kann man wesentlich präziser arbeiten als mit herkömmlichen Aquarellfarben aus Näpfchen oder Tuben, die obendrein leicht austrocknen oder ungewollte Kleckse hinterlassen. Egal, ob auf hellen, farbigen oder dunklen Papieren gearbeitet wird - die hervorragende Pigmentierung lässt kreative Ideen leuchten! Ausführung der Schaftform: sechskant. Farbe des Schaftes: grau. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (⌀ x L): 6 x 175 mm. Stärke der Mine: 3,3. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: im 12er Etui.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,77*
€ 10,26*
1 Tag
45
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 10,31*
Lager 639
45
€ 4,99*
ab € 6,88*
€ 10,42*
10 Tage
45
€ 5,87*
ab € 7,18*
€ 10,95*
€ 4,16*
ab € 7,63*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
114624
ab € 13,15*
Sonstiges
Faber-Castell
114636
ab € 19,59*
Sonstiges
Faber-Castell
114648
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.