Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Einwegkugelschreiber
>
Artikel
Kugelschreiber GripPlus Ball, metallic-schwarz FABER CASTELL 140733
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-509160023
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
140733
EAN/GTIN:
4005401407331
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber GRIP PLUS BALL metallic-schwarz. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Dokumentenechte Standard-Großraummine M-medium. Ausführung Mine: 0,5, blau, Kugelschreiber GRIP PLUS BALL metallic-schwarz. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Speziell: 140710; 140711. Ausführung Mine: 0,5, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi. Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz. Kugelschreiber mit federnd gelagerten Mine; Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Geeignet für Schecks, Urkunden und Verträge. Farbe des Schaftes: metallic-schwarz.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
M
... >
Büromaterial
>
Schreiben & Korrigieren
>
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
,
Druck-Kuli
,
Druckkugelschreiber
,
Druckkuli
,
Einweg-Kugelschreiber
,
Einweg-Kuli
,
Einwegkugelschreiber
,
Einwegkuli
,
Kugelschreiber
,
Kuli
,
druckkugelschreiber blau 0,5mm
,
druck kugelschreiber
,
druck-kugelschreiber blau
,
KS AWF
,
FAC140733
,
140733
,
KS GRIP PLUS BALL
,
KS GRIP+ BALL
,
GRIP PLUS BALL
,
GRIP+ BALL
,
AWF GRIP PLUS
,
106
,
KS
,
Faber Castell
,
Faber
,
F.C.
,
F. C.
,
Kugelstift
,
Grip Plus
,
M
,
140731
,
Schreiber
,
Kulli
,
ballpoint pen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
75
1
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 5,34*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,26*
€ 5,48*
Lager 1682
1 Tag
138
1
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,67*
Lager 467
11 Tage
75
1
€ 5,87*
ab € 3,40*
€ 5,71*
Lager 639
1 Tag
75
1
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 6,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grip Plus Ball KS, Großraummine M blau, stone grey
Faber-Castell
140789
ab € 3,39*
Ähnlich
Grip Plus Ball Kugelschreiber, M, navy blue
Faber-Castell
140732
ab € 3,35*
Ähnlich
Soennecken Kugelschreiber 2249 Nr.25 M schwarz 10 St./Pack.
Soennecken
2249
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen