Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle, gelocht, 40 Stück, transparent Q-CONNECT KF02208


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Hülle, gelocht, 40 Stück, transparent Q-CONNECT KF02208
CD-Hülle, gelocht, 40 Stück, transparent Q-CONNECT KF02208
CD-Hülle, gelocht, 40 Stück, transparent Q-CONNECT KF02208
CD-Hülle, gelocht, 40 Stück, transparent Q-CONNECT KF02208
Artikel-Nr.:
     639-510028
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02208
EAN/GTIN:
     8714413004631
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Transparente Schutzhülle zur platzsparenden und geschützten Aufbewahrung von 1 CD oder DVD ohne Hardcover. Material Polypropylen. Ausführung: mit Universallochung. PG-Inhalt: 40 ST
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
2er Lochung
Breite:
140
Farbe:
transparent
Höhe:
1
Tiefe:
125
Werkstoff:
Polypropylen
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch transparent, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, KF02208, 02208, CONKF02208, DVD HUELLEN, CONNECT, 209537 ZEK, 44412787, 1003483, CON KF02208, CDHÜLLE CONNECT, CONNECT CD/DVD HÜLLE, 0530228, Aufbewahrungen für Datenträger, CD/DVD - Ablageprodukte, CD/DVD - Hüllen, DVD/CD - Ablageprodukte, DVD/CD - Hüllen, DVDs, Datenträgerablagen, Leerhüllen für CDs, DVDs, Ablagen für Datenträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
556
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,76*
1 Tag
556
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,84*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,62*
€ 4,32*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.