Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, 165x185x30mm, Vollpappe, weiß COLOMPAC 30000194


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versandtasche, 165x185x30mm, Vollpappe, weiß COLOMPAC 30000194
Versandtasche, 165x185x30mm, Vollpappe, weiß COLOMPAC 30000194
Versandtasche, 165x185x30mm, Vollpappe, weiß COLOMPAC 30000194
Versandtasche, 165x185x30mm, Vollpappe, weiß COLOMPAC 30000194
Artikel-Nr.:
     639-510044
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000194
EAN/GTIN:
     4033657110811
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Medienversandverpackung aus stabiler Vollpappe. Für den sicheren Versand von bis zu 2 CDs mit Jewelcase. Porto-optimierte Verpackung. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe. Aufgedruckte Warnhinweise. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
165
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
185
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, CD-Brief, CD-Briefkuverts, CD-Versandhülle, CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Disketten Versandbox, Disketten-Versandkarton, Disketten-Versandschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche colompac weiss, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, CP 011.08, 30000194, COLOMPAC, VERSANDBOX, VERSANDSCHACHTEL, VERSANDVERPACKUNG, 28512840, CD-Versandtaschen, Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, CD-Transportboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,53*
10 Tage
300
100
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,55*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,59*
2 Tage
336
1
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.