Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche, Typ 00, 120x229mm, braun JIFFY 30001308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polsterversandtasche, Typ 00, 120x229mm, braun JIFFY 30001308
Polsterversandtasche, Typ 00, 120x229mm, braun JIFFY 30001308
Polsterversandtasche, Typ 00, 120x229mm, braun JIFFY 30001308
Polsterversandtasche, Typ 00, 120x229mm, braun JIFFY 30001308
Polsterversandtasche, Typ 00, 120x229mm, braun JIFFY 30001308
Artikel-Nr.:
     639-513222
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     30001308
EAN/GTIN:
     8711717009195
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Jiffy® Papierpolstertasche. Material Papier. Ohne Fenster. Farbe: braun. Größe 00. Außenmaß: 120 x 229 mm (BxH). Innenmaß: 105 x 129 mm (BxH). Gewicht: 42 g.
Weitere Informationen:
Ausführung des Füllmaterials:
Papierpolsterung
Breite:
120
Farbe:
braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
229
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, polster versandtasche, 413007, 30001308, JIFFY, PAPIERPOLSTERTASCHE, 513222, Jiffy, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Airbag-Taschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,51*
10 Tage
2992
1
€ 5,87*
ab € 0,27*
€ 0,51*
1 Tag
324
10
€ 5,49*
ab € 0,31219*
€ 0,55219*
Lager 639
324
10
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,88*
1
€ 5,50*
ab € 41,48*
€ 57,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
413317
ab € 0,287*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
413327
ab € 0,47*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
413337
ab € 0,56*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
413357
ab € 0,71*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
413377
ab € 1,39*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413307
ab € 0,34*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413347
ab € 0,61*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413367
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.