Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß mit Innendruck MAILMEDIA 30002545


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß mit Innendruck MAILMEDIA 30002545
Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß mit Innendruck MAILMEDIA 30002545
Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß mit Innendruck MAILMEDIA 30002545
Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß mit Innendruck MAILMEDIA 30002545
Artikel-Nr.:
     639-513275
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002545
EAN/GTIN:
     4003928396107
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandtasche. Format: B4. Größe: 353 x 250 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 120 g/m². Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
353
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Format des Umschlages:
B4
Höhe:
250
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag format b4, b4 briefkuvert, 42712546, 396100, 30002545, VERSANDTASCHE, Milan123/01, Milan123, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Fenstertaschen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 1,94*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,31*
2 Tage
61
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,50*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,52*
Lager 639
1833
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2078
ab € 1,77*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002541
ab € 4,28*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022383
ab € 4,91*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
399107
ab € 1,00*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002553
ab € 1,13*
Ähnlich
Soldan
30002554
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.