| |
|
| Artikel-Nr.: 639-513861011 Herst.-Nr.: KF31013 EAN/GTIN: 5705831310131 |
| |
|
| | |
| Mit 20 Fächern. Strapazierfähiger Einband aus ledergeprägtem Eco-Material (Papier + Kautschuk) mit dehnbarem Geweberücken. Einlagen aus stabilem, grauem Löschkarton mit verstärkten Wendetaben und drei Sichtlöchern. Beschriftungsfenster mit Einsteckschild Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 20 | Breite: | 240 | Farbe: | grün | Farbe des Fächerblocks: | grau | Höhe: | 350 | Material des Einbandes: | Graupappe | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappen grün, unterschriftenmappe, UNTERSCHRIFTSMAPPE, PAG24192-03, 2419233, PAGNA, 119423, CONNECT-U'MAPPE, 5733101155, KF31013, CON KF31013, CONNECT, 44412871, 1006567, UNTERSCHRIFTENMAPPE PAGNA, 24192, CONNECT UNTERSCHRIFTSM.GU, 24192-03, 4013951003187, 44051-03, 2683023, Pultordner, Sammelmappen, Schriftenordner, Unterschriftsbücher, Unterschriftsmappen, Signaturmappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,56* | € 11,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,88* | € 11,99* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,03* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|