Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-555419 Herst.-Nr.: 100-H EAN/GTIN: 4007817104194 |
| |
|
| | |
| Mars® Lumograph® Bleistift. Ausführung der Schaftform: Sechskanftorm. Gespitzt. Schaft lackiert. Efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Minen, Bleistift bester Qualität, gut reproduzierfähiger Abstrich, leicht radierbar, leicht spitzbar. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: H. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 12 Stück. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | H | Länge: | 175 | Länge [in mm]: | 175 | Radierer vorhanden: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, bleistift mit radierer, 14912617, 100, BLEISTIFT LUMOGRAPH H BLA, 100-H, 025258, Graphitstifte, Mars, Lumograph, Staedtler, Zeichenstifte, Wasserlack, Städtler, Pencil |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,62* | € 0,96* | | | | Lager 639 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,73* | € 1,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|