Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Krepp, 50x250cm, silber WEROLA 32061-9131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Krepp, 50x250cm, silber WEROLA 32061-9131
Aluminium Krepp, 50x250cm, silber WEROLA 32061-9131
Artikel-Nr.:
     639-555732024
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     32061-9131
EAN/GTIN:
     4005063091312
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Krepp Alu Original. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m. Farbe/Motiv: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
silber
Flächenmasse des Papiers:
80
Länge:
2.5
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, Metall-Krepp-Papier, Metall-Krepppapier, Metallkrepp, bastelkrepp silber, bastelkrepp, krepppapier staufen demmler, Aluminium, Krepp, 50x250cm, silber, WEROLA, 32061-9131
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,70*
€ 6,29*
1 Tag
32
1
€ 5,49*
ab € 4,71*
€ 7,46*
Lager 639
32
1
€ 4,99*
ab € 5,33*
€ 8,21*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,33* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.