Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-556103 Herst.-Nr.: 8610661 EAN/GTIN: 4014149116924 |
| |
|
| | |
| Rechnungs-/Waren-Ein-, -Ausgangsbuch Waren-Ein-, · Ausführung: 1-lagig drahtgeheftet · mit 6 Aufteilungsspalten · Ausführung Einband: hochglanzlackierter Karton, hellblau/magenta · Farbe des Rückens: hellblau · Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 2 Seiten · Papierformat: A4 · Größe (B x H): 210 x 257 mm · Anzahl der Blätter: 40 Blatt Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 40 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 2 Seiten | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wareneingangs-Buch, Wareneingangsbuch, kolonnenbuch a4, kolonnenbuch, spaltenbuch könig ebhardt, A4, 40, Blatt, KÖNIG, &, EBHARDT, 8610661 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 20,28* | € 28,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 21,03* | € 29,27* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 28,05* | € 36,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,61* | € 44,03* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,62* | € 51,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|