Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-852576 Herst.-Nr.: 8610661 EAN/GTIN: 4014149116924 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Waren- und Rechnungseingangsbuch 2281. Anzahl Seiten: 80 Seiten. Anzahl Spalten: 6. Ausführung: 6 Spalten. Bindung: Geheftet. Bindungsart: Geheftet. Breite: 210 mm. Einbandfarbe: Blau. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Perforiert. Format: DIN A4. Grundfarbe: Blau. Höhe: 257 mm. Lieferumfang: 1x Waren- und Rechnungseingangsbuch. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Marke: König & Ebhardt. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 70 g/m². Register: Nein. Sprache: Deutsch. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 257 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 20,28* | € 28,38* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 21,03* | € 29,27* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 28,05* | € 36,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,61* | € 44,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 34,40* | € 46,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|