Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeugnismappe, A4, 10 Hüllen, blau VELOFLEX 4144 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeugnismappe, A4, 10 Hüllen, blau VELOFLEX 4144 250
Zeugnismappe, A4, 10 Hüllen, blau VELOFLEX 4144 250
Zeugnismappe, A4, 10 Hüllen, blau VELOFLEX 4144 250
Zeugnismappe, A4, 10 Hüllen, blau VELOFLEX 4144 250
Zeugnismappe, A4, 10 Hüllen, blau VELOFLEX 4144 250
Artikel-Nr.:
     639-558024001
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4144 250
EAN/GTIN:
     4000225020018
Suchbegriffe:
Noten-Mappe
Notenmappe
Urkunden-Mappe
Urkundenmappe
Ringbuch Zeugnisse, DIN A4, PVC-Folie, Karton verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik Füllhöhe 16 mm, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Zeugnisse als Prägung, inkl. 10 Hüllen Art. 4345, blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
250
Durchmesser des Ringes:
16
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
blau
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Zeugnismappe, veloflex urkundenmappe blau, noten mappe, notenmappe veloflex, A4, 10, Hüllen, blau, VELOFLEX, 4144, 250
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 6,199*
€ 8,623*
2 Tage
64
1
€ 5,49*
ab € 5,62*
€ 8,94*
12 Tage
64
1
€ 5,87*
ab € 5,85*
€ 9,26*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,36*
€ 9,97*
Lager 639
64
1
€ 4,99*
ab € 7,61*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144 220
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.