Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-558202 Herst.-Nr.: 30053 EAN/GTIN: 4002871300537 |
| |
|
| | |
| Rechnungs- und Warenausgangsbuch, DIN A4. Ausführung: Rückstichheftung. Über 2 Seiten gehend, mit Kopfleiste. Ausführung Einband: kartoniert, blau. Farbe des Rückens: blau. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 80. Papierformat: DIN A4. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 40 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 80 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warenausgang, Warenausgangs-Buch, Warenausgangsbuch, warenausgangsbuch rnk, warenausgangsbuch, 33612682, WARENAUSGANGSBUCH, 30053, 482425, Kassenbücher, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 17,12* | € 24,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,89* | € 26,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,74* | € 26,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,13* | € 28,07* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 21,11* | € 29,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|