Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-558205 Herst.-Nr.: 3155 EAN/GTIN: 4002871315500 |
| |
|
| | |
| Kassenblock - mit Umsatzsteuererfassung - SD, 2 x 40 Blatt, A4. Ausführung: Klebebindung, selbstdurchschreibend. Mit Mehrwertsteuerspalten, zum Durchschreiben, für Fernbuchführung geeignet, alle Blätter perforiert, 2x40 Blatt.. Ausführung Einband: Karton, grün. Farbe des Rückens: rot. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 80. Papierformat: DIN A4. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 80 | Papierformat: | A4 | selbstdurchschreibend: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenberichtsbuch a4, kassenabrechnung, rnk kassenblock, 33612785, SD56, KASSENBUCH SD, 1756, 3155, 482455, Buchungskonto, Kassenbewegung, Ausgabenbuch, Kassenbücher, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 9,72* | € 14,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,57* | € 16,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,26* | € 16,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 11,87* | € 17,66* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,34* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|