Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-558207 Herst.-Nr.: 3149 EAN/GTIN: 4002871314909 |
| |
|
| | |
| Kassenblock - ohne Umsatzsteuererfassung, 2 x 50 Blatt, DIN A4. Ausführung: Klebebindung, Zeilennummerierung vorhanden. Ohne Mehrwertsteuerspalten, zum Durchschreiben, 1. Blatt fest, 2. Blatt perforiert, 2x50 Blatt.. Ausführung Einband: Karton, grün. Farbe des Rückens: grün. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 100. Papierformat: DIN A4. Anzahl der Blätter: 100 Blatt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 100 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 100 | Papierformat: | A4 | selbstdurchschreibend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenberichtsbuch a4, kassenabrechnung, rnk kassenblock, 33612623, 427, 3149, KASSENBUCH, KG425, 482460, Kassenbücher, Vordrucke und Formulare, Formularbücher und Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 8,39* | € 12,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,54* | € 13,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,27* | € 14,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,13* | € 15,10* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,41* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|