Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer schwarz HAN 17460-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer schwarz HAN 17460-13
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer schwarz HAN 17460-13
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer schwarz HAN 17460-13
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer schwarz HAN 17460-13
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer schwarz HAN 17460-13
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer schwarz HAN 17460-13
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer schwarz HAN 17460-13
Artikel-Nr.:
     639-575031023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17460-13
EAN/GTIN:
     4012473990227
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO. Klare Linienführung vereint mit hochwertiger Verarbeitung in Hochglanz und funktionellem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 140 x 140 x 109 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
9
Breite:
140
Farbe:
schwarz
Farbe der Innenansicht:
schwarz
Höhe:
109
Tiefe:
140
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, Bürobutler, Köcher, Rundbox, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtischköcher, Tisch-Organizer, Butler, Schreibtischgarnituren, Bleistiftköcher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 5,07*
€ 7,75*
1
€ 4,75*
ab € 5,46*
€ 8,36*
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,40*
9 Tage
51
1
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 8,48*
Lager 639
38
1
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
4117690
ab € 6,04*
Ähnlich
HAN
17460-14
ab € 5,04*
Ähnlich
HAN
17460-11
ab € 5,60*
Ähnlich
HAN
N294025
ab € 5,52*
Ähnlich
HAN
N294235
ab € 4,82*
Ähnlich
HAN
N294215
ab € 5,13*
Ähnlich
HAN
17460-191
ab € 5,55*
Ähnlich
HAN
N294254
ab € 5,38*
Ähnlich
HAN
N294222
ab € 5,02*
Ähnlich
HAN
N294105
ab € 5,47*
Ähnlich
HAN
N294002
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.