Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Schreibtischköcher RONDO, 9 Fächer New Colour gelb HAN 17460-95
Artikel-Nr.:
     639-575031095
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17460-95
EAN/GTIN:
     4012473990920
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher RONDO. Die trendigen, hochglänzenden New Colours machen gute Laune und sind universell einsetzbar auf jedem Schreibtisch. Klare Linienführung vereint mit hochwertiger Verarbeitung in Hochglanz und funktionellem Design: durchdacht, dynamisch und elegant. 9 Fächer inkl. praktischem Brief- und Kartenschlitz. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 140 x 140 x 109 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: New Colour gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
9
Breite:
140
Farbe:
gelb
Farbe der Innenansicht:
gelb
Höhe:
109
Tiefe:
140
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Bürobutler, Köcher, Rundbox, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgerätehalter, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Schreibtischköcher, Tisch-Organizer, Butler, Schreibtischgarnituren, Bleistiftköcher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 5,13*
€ 8,29*
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 9,67*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 6,66*
€ 10,38*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 7,50*
€ 11,58*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
17460-14
ab € 5,04*
Zubehör
HAN
N294235
ab € 4,82*
Zubehör
HAN
N294254
ab € 5,38*
Zubehör
HAN
N294222
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.